曜日別特売
F4515 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作) 19752224

軸付フェルトバフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(5本)軸径×軸長(mm)6×33外径(Φmm)15注文コード19752224品番F4515
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。
やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。
研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。

用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに軸径×軸長(mm)6×33外径(Φmm)15長さ(mm)25硬度ソフト材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする