リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 電動工具 本体
リューター(日本精密機械工作)の 研削
リューター(日本精密機械工作)の 精密グラインダー
LHB-12 モーターユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19752845
品番
LHBM-12
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ハイブリッド式 充電式、コンセント式(商用電源式)どちらでも使えます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜30000
チャック能力(mm)
Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)
DC 0〜12
無負荷電流(A)
0.27
最大負荷電流(A)
15
最大入力(W)
30
最大トルク(N・cm)
2.64
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LHBC-12)が必要です。