ハイブリッドリューター LHB-12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19752863 品番LHB-12
参考基準価格(税別)¥94,400 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター
正転/逆転切替可能
回転数は2ケタデジタル表示
過負荷防止機能内蔵
過充電防止機能内蔵
フットスイッチ使用可能
5種類のリューター工具付属
様々な加工にご使用頂けます。

最大回転数(min-1[r.p.m])30000 電源コード(m)1.8 最大消費電力(W)30 バッテリー電圧(V)DC0〜12 コレットチャック寸法(Φmm)3 構成部品LHBM-12+LHBC12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする