リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 電動工具 本体
リューター(日本精密機械工作)の 研削
リューター(日本精密機械工作)の 精密グラインダー
GOLD2 モーターユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19752872
品番
LG2M-22
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。
ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。
コレットチャック式
無段変速
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000〜38000
チャック能力(mm)
Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)
DC 5〜30
無負荷電流(A)
0.3
最大負荷電流(A)
2.5
最大入力(W)
70
最大トルク(N・cm)
3.33
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LG2C-22)が必要です。