コーセル
電源ユニット PLAシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19752889
品番
PLA300F-48-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:302.4
仕様
リモートコントロール(外部駆動電源必要)
形状
カバー付き
質量(kg)
1(max)
シリーズ
PL
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-20~70
定格出力電流(A)
ACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:8.4
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×41×190(端子台およびねじ含まず)[W×H×D]
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
機能
リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(オプション-R外部駆動電源必要)
力率
ACIN 100V:0.98typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:0.98/0.95typ(Io=100%)
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
安全規格
UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1取得 電安法準拠
突入電流(A)
ACIN 100V:20typ(Io=90%)[Ta=25℃コールドスタート時]、ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]
振動(m/s
2
)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)
ACIN 100V:3.4typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:3.3/1.7typ(Io=100%)
出力電圧可変範囲(V)
43.2~52.8
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s
2
)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)
ACIN 100V:82typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:83/86typ(Io=100%)
静的入力変動(mV)
192(max)
静的負荷変動(mV)
300(max)
経時ドリフト(mV)
192(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]
起動時間(ms)
300typ(ACIN 115V、Io=100%)
出力電圧確度(V)
48~49.92
周囲温度変動(mV)
0~50℃/-10~50℃:480(max)/600(max)
保持時間(ms)
20typ(ACIN 115V、lo=100%)
高調波電流規制
IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)
48
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照]
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)
入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)
0.75(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)
55.2~67.2
運転表示
LED:緑