リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 電動工具 本体
リューター(日本精密機械工作)の 研削
リューター(日本精密機械工作)の 精密グラインダー
モータユニット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19752924
品番
LPM-120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。
先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。
コレットチャック式
無段変速
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000〜35000
チャック能力(mm)
Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)
DC 5〜30
無負荷電流(A)
0.27
最大負荷電流(A)
1.5
最大入力(W)
42
最大トルク(N・cm)
2.64
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LPC-120)が必要です。