ミニエイト パワーユニット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19752958 品番LEC-900
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

未来を先取りして開発された小形、軽量、高性能の最高級パワーユニットです。美しいデザインと機能性を重視したコンパクトサイズ。
高性能マイコン搭載
2ステーション方式
フィードバック機能を搭載
ソフトスタート及びクイックストップ機能付き
正逆回転選択とデジタル回転速度表示
LOADメーター搭載
セルフ診断機能
エラーコード表示
フットコントローラーの接続可能

ヒューズ容量(A)2 定格入力AC100V 50/60Hz 30W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:591

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする