※先端工具は別売です

LEM-30PA ミニエイト スタンダードユニット リューター(日本精密機械工作) 19753028 LEM-30PA ミニエイト スタンダードユニット リューター(日本精密機械工作) 19753028 LEM-30PA ミニエイト スタンダードユニット リューター(日本精密機械工作) 19753028

ミニエイト スタンダードユニット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19753028 品番 LEM-30PA
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。
ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。
多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。

回転数(min-1[r.p.m])1000〜30000 質量(g)290 タイプ高トルクハイスピード 寸法L(mm)173.3 寸法L1(mm)83.5 寸法D(mm)31.6 寸法D1(mm)15 寸法L2(mm)89.8 入力電圧(V)DC 1〜30 無負荷電流(A)DC 0.35 最大負荷電流(A)4 最大入力(W)80 構成部品HP71+M30A 最大トルク(N・cm)7.4
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LEC-900)が必要です。

商品説明動画

リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:591

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする