※先端工具は別売です

LEM-30LA ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作) 19753073 LEM-30LA ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作) 19753073 LEM-30LA ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作) 19753073

ミニエイト ロングユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19753073 品番 LEM-30LA
参考基準価格(税別)¥93,100 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。
コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。

回転数(min-1[r.p.m])1000〜30000 質量(g)320 タイプ高トルクハイスピード 寸法L(mm)208.3 寸法L1(mm)118.5 寸法D(mm)31.6 寸法D1(mm)8 寸法L2(mm)89.8 入力電圧(V)DC 1〜30 無負荷電流(A)DC 0.35 最大負荷電流(A)4 最大入力(W)80 構成部品HL73+M30A 最大トルク(N・cm)7.4
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LEC-900)が必要です。

商品説明動画

リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする