※先端工具は別売です

LEM-35LA ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作) 19753107 LEM-35LA ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作) 19753107 LEM-35LA ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作) 19753107

ミニエイト ロングユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19753107 品番 LEM-35LA
参考基準価格(税別)¥89,200 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。
コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。

回転数(min-1[r.p.m])1000〜35000 質量(g)265 タイプ小型軽量ハイスピード 寸法L(mm)196 寸法L1(mm)118.5 寸法D(mm)27.5 寸法D1(mm)8 寸法L2(mm)77.5 入力電圧(V)DC 1〜30 無負荷電流(A)DC 0.35 最大負荷電流(A)4 最大入力(W)80 構成部品HL73+M35A 最大トルク(N・cm)5.2
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LEC-900)が必要です。

商品説明動画

リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする