※先端工具は別売です

LEM-15HA ミニエイト ヘビーユニット リューター(日本精密機械工作) 19753134 LEM-15HA ミニエイト ヘビーユニット リューター(日本精密機械工作) 19753134

ミニエイト ヘビーユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19753134 品番 LEM-15HA
参考基準価格(税別)¥89,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。
ハードな加工に最適のハンドピースです。
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。
ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。
作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。

回転数(min-1[r.p.m])1000〜15000 質量(g)340 タイプ高トルクミドルスピード 寸法L(mm)180.8 寸法L1(mm)91 寸法D(mm)31.6 寸法D1(mm)21 寸法L2(mm)89.8 入力電圧(V)DC 2〜30 無負荷電流(A)DC 0.14 最大負荷電流(A)4 最大入力(W)80 構成部品HH72+M15A 最大トルク(N・cm)8.8
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LEC-900)が必要です。

商品説明動画

リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする