※先端工具は別売です

LEM-15GLLA ミニエイト アングルユニット リューター(日本精密機械工作) 19753177 LEM-15GLLA ミニエイト アングルユニット リューター(日本精密機械工作) 19753177

ミニエイト アングルユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19753177 品番 LEM-15GLLA
参考基準価格(税別)¥119,400 販売価格(税込) ¥130,900
販売価格(税別)
119,000

先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。
ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。
作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。
ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。
軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。

回転数(min-1[r.p.m])950〜14200 質量(g)400 タイプ高トルクミドルスピード 寸法L(mm)179.8 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)89.8 入力電圧(V)DC 2〜30 寸法L3(mm)- 無負荷電流(A)DC 0.14 最大負荷電流(A)4 最大入力(W)80 構成部品HG12L+M15A 最大トルク(N・cm)9.3
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LEC-900)が必要です。
※アングルハンドピースは15000min-1以下でご使用ください。
※減速ジョイントを使用せずお使いの場合は15000min-1以下でご使用ください。

商品説明動画

リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする