※先端工具・ホルダーは別売です
先端が左右方向に振動し、狭い溝やコーナーの隅の部分等の磨き作業に適しています。 左右方向の振幅が0〜0.16mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。 作業に適した振動数(1000〜8000)ストローク/min LEM-08WA)がモーターの回転数に応じて調整出来ます。 独特のV溝チャック方式で1.5mmから4.7mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。