※先端工具・ホルダーは別売です

LEM-30JWA ミニエイト スイングユニット リューター(日本精密機械工作) 19753238 LEM-30JWA ミニエイト スイングユニット リューター(日本精密機械工作) 19753238

ミニエイト スイングユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19753238 品番LEM-30JWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先端が左右方向に振動し、狭い溝やコーナーの隅の部分等の磨き作業に適しています。
左右方向の振幅が0〜0.16mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。
作業に適した振動数(1000〜8000)ストローク/min LEM-08WA)がモーターの回転数に応じて調整出来ます。
独特のV溝チャック方式で1.5mmから4.7mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。

質量(g)425 付属品先端工具(P4002、W3001、W5001、W5002、W5004)×1 寸法L(mm)217.3 寸法L1(mm)83.5 寸法L2(mm)89.8 入力電圧(V)DC 1〜30 寸法L3(mm)44 振幅(mm)0〜1.6 振幅数(min-1[回/分])6〜125 無負荷電流(A)DC 0.35 最大負荷電流(A)4 最大入力(W)80 構成部品HW75+JT03+M30A 最大トルク(N・cm)30
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LEC-900)が必要です。
※減速ジョイントを使用せずにお使いの場合は、8000min-1以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする