※先端工具は別売です

RE-10A ミニエイト ファイルユニット リューター(日本精密機械工作) 19753283 RE-10A ミニエイト ファイルユニット リューター(日本精密機械工作) 19753283

ミニエイト ファイルユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19753283 品番 RE-10A
参考基準価格(税別)¥149,200 販売価格(税込) ¥163,900
販売価格(税別)
149,000

小型軽量のため楽に作業が出来ます。
前後方向の振幅が一定で精密な加工に適しています。
レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利です。
アナログ変換プラグ(EP-53)を取り付けることで旧型パワーユニット(LEC-800)でもご利用いただけます。

質量(g)350 ストローク幅(mm)1 構成部品HY87+M08A 付属品ホルダー(P7003) 入力電圧(V)DC 3.5〜30 振幅数(min-1[回/分])16.6〜133 無負荷電流(A)DC 0.13 最大負荷電流(A)2.8 最大入力(W)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする