曜日別特売
LES-30A ミニエイト ハーフセット リューター(日本精密機械工作) 19753292

ミニエイト ハーフセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19753292品番LES-30A
参考基準価格(税別)¥424,300販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。
パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。
そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。
それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。

セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする