ストレートグラインダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19753344 品番L-8
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。
軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。
太い径の砥石などの使用にも最適です。

電源(V)単相AC100 50/60Hz 電流(A)6.8 回転数(min-1[r.p.m])8500 適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100 定格消費電力(W)650 チャック能力(mm)Φ6、Φ8 砥石寸法(Φmm)外径最大48 最大トルク(N・cm)63.74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする