リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 電動工具 本体
リューター(日本精密機械工作)の 締付/穴あけ(電動工具)
リューター(日本精密機械工作)の 卓上ボール盤
精密マイクロボール盤
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19753378
品番
BDM-300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥312,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
高い精度を必要とする作業向けに開発した高品質製品です。
高速、高精度のため精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
テーブルタイプ
角
電源(V)
単相AC100 50/60Hz
定格入力(kVA)
1
チャック能力(mm)
Φ0.5〜Φ4.0
回転数(min
-1
[r.p.m])
7000/12000