高速精密マイクロボール盤 BDM-660

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19753387 品番BDM-660
参考基準価格(税別)¥520,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

1mm以下の穴あけに。超硬マイクロドリルに最適です。
専用電源を本体に組込んだ省スペース設計。
初めての方でも0.5mmの穴あけが出来る高精度仕様。
ルーマー型ドリル用

穴あけ能力(mm) 鉄工鋼材:2 穴あけ能力(mm) アルミ3 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)180×180 電源(V)3相200 50/60Hz 定格入力(kVA)1 チャック能力(mm)Φ1.0〜Φ6.0 回転数(min-1[r.p.m])4600〜24000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
1人が参考にしています
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする