スピンドルミニペンタイプモーターユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19753414 品番EPM-120
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。
小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。

回転数(min-1[r.p.m])4000〜35000 チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3 入力電圧(V)DC 5〜30 無負荷電流(A)0.27 最大負荷電流(A)1.5 最大入力(W)42 最大トルク(N・cm)2.64
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LPC-120)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする