E2180 ベルトサンダー用 サンドベルト リューター(日本精密機械工作) 19753572

※寸法図

ベルトサンダー用 サンドベルト

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1パック(30本)
粒度#180
幅(mm)8
内容量1パック(30本)注文コード19753572品番E2180
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。
研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。

用途一般金属、合金鋼、非鉄金属など、レンジベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。粒度#180幅(mm)8周長(mm)300砥材A(かっ色アルミナ)適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など
注意
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: バリ仕上げ
株式会社ロイエット製造業

今まで他のメーカー品を使用していましたが特に問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする