コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
電源ユニット SCシリーズ
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
返品不可
82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
コンパクトフロントインターフェース、並列運転不可、出力コネクタ 14 個搭載、リモートシグナルコネクタ 2 個搭載
注文コード
19754063
品番
SCDA10000T-48
参考基準価格(税別)
¥547,800
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
10000
形状
カバー付き
タイプ
コンパクトフロントインターフェース、並列運転不可、出力コネクタ 14 個搭載、リモートシグナルコネクタ 2 個搭載
シリーズ
SC
定格出力電流(A)
208
入力電圧(V)
AC160〜264 3Φ
入力形式
三相入力
出力形式
単一出力