電源ユニット SCシリーズ

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可 82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプワイドフロントインターフェース、並列用端子ブロック搭載、出力コネクタ 20 個搭載、リモートシグナルコネクタ 4 個搭載 注文コード19754106 品番SCHA10000T-48-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品はタイプ6種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC48 定格出力電力(W)10000 形状カバー付き タイプワイドフロントインターフェース、並列用端子ブロック搭載、出力コネクタ 20 個搭載、リモートシグナルコネクタ 4 個搭載 シリーズSC 定格出力電流(A)208 入力電圧(V)AC160〜264 3Φ 入力形式三相入力 出力形式単一出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする