コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
電源ユニット STAシリーズ
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19754149
品番
STA5000T-R
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電力(W)
5000
仕様
シーケンスユニット付
形状
カバー付き
シリーズ
STA
出力電圧(V)
DC230〜370
入力電圧(V)
AC170〜264 3Φ
定格出力電圧(V)
DC230〜370
入力形式
三相入力