※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKC-20 スチール・キャッスル 日本度器 19759382 SKC-20 スチール・キャッスル 日本度器 19759382

スチール・キャッスル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19759382 品番 SKC-20
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。

長さ(m)20 テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19759373
2023-11-27
用途:
製品寸法計測用鋼尺

大径製品寸法計測用の鋼尺として。(o単位)
直線長寸法計測用に同社製「パイ尺」と組み合わせて活用。
耐摩耗に優れた製品で文字目盛りの表示はエッチングによる高耐久な仕様。
今回は、使用人員の増員に伴い配置数の単純増に対応して購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする