日本度器
日本度器の コンベックス・巻尺・距離測定
日本度器の 巻尺
日本度器の パイテープ
コメット・ミニ型パイ尺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
50〜1600/表面:直径(0.5mm)、150〜5000/裏面:円周(1mm)
注文コード
19759617
品番
CMπ-5
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。
測定範囲(mm)
50〜1600/表面:直径(0.5mm)、150〜5000/裏面:円周(1mm)
テープ幅(mm)
10
テープ種類
ホワイトスチール(材質:SK85)
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。