CMπ-10 コメット・ミニ型パイ尺 日本度器 19759626 CMπ-10 コメット・ミニ型パイ尺 日本度器 19759626

コメット・ミニ型パイ尺

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)50〜3200/表面:直径(0.5mm)、150〜10000/裏面:円周(1mm) 注文コード19759626 品番CMπ-10
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は測定範囲・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。

測定範囲(mm)50〜3200/表面:直径(0.5mm)、150〜10000/裏面:円周(1mm) テープ幅(mm)10 テープ種類ホワイトスチール(材質:SK85)
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:423

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする