※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本度器
日本度器の コンベックス・巻尺・距離測定
日本度器の 巻尺
日本度器の パイテープ
コメット・ミニ型パイ尺(交換用テープ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
50〜1600/表面:直径(0.5mm)、150〜5000/裏面:円周(1mm)
注文コード
19759662
品番
CMπ-5S
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
交換用テープ。
測定範囲(mm)
50〜1600/表面:直径(0.5mm)、150〜5000/裏面:円周(1mm)
テープ幅(mm)
10
テープ種類
ホワイトスチール(材質:SK85)
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。