※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コメット・ミニ型パイ尺(交換用テープ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)50〜3200/表面:直径(0.5mm)、150〜10000/裏面:円周(1mm) 注文コード19759678 品番CMπ-10S
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は測定範囲・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
交換用テープ。

測定範囲(mm)50〜3200/表面:直径(0.5mm)、150〜10000/裏面:円周(1mm) テープ幅(mm)10 テープ種類ホワイトスチール(材質:SK85)
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする