※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールキャッスルパイ尺(交換用テープ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)50〜3200/表面:直径(0.5mm)、150〜10000/裏面:円周(1mm) 注文コード19759757 品番SKCπ-10S
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は測定範囲・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です
スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています
交換用テープ。

測定範囲(mm)50〜3200/表面:直径(0.5mm)、150〜10000/裏面:円周(1mm) テープ幅(mm)13 テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする