※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

πM-100S パイメーター2 日本度器 19759906 πM-100S パイメーター2 日本度器 19759906

パイメーター2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19759906 品番πM-100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

直径測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
アルミ特製ケース入。印刷目盛(直径0.2mm目盛)

測定範囲(mm)30〜330 テープ幅(mm)7.0(読取部14) テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする