日本度器
日本度器の コンベックス・巻尺・距離測定
日本度器の 巻尺
日本度器の パイテープ
パイメーター5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
30〜160/表面:直径(0.2mm)、100〜510/裏面:円周(1mm)
注文コード
19759994
品番
πM-51
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
測定範囲(mm)
30〜160/表面:直径(0.2mm)、100〜510/裏面:円周(1mm)
テープ幅(mm)
7.0(読取部14)
テープ種類
ブラックスチール(材質:SK85)
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。