※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本度器
日本度器の コンベックス・巻尺・距離測定
日本度器の 巻尺
日本度器の パイテープ
パイメータ(逆勝手)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19760012
品番
πM-51S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
直径測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛)
測定範囲(mm)
30〜160
テープ幅(mm)
7.0(読取部14)
テープ種類
ブラックスチール(材質:SK85)
仕様
πM-51Sの逆形状
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。