NDオートメジャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19760028 品番 NDA-715
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm)
テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。
手のひらに収まるコンパクトな巻尺。

種類ロック付 テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)7 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)0.5 材質(ケース)ABS樹脂 質量(g)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×10
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19760037
2020-10-26
用途:
傷を付けたくない箇所の測定
製造業

金属製のものだと傷を付ける可能性があるのでこれを使っています。
ただ、巻取りの性能が微妙です。何度もボタンを押す必要があります。

対象商品:
19760028
2019-01-04
用途:
凧揚げ大会の記念品として凧師に配布。大会会場で、お気に入りの凧の測量用に利用してもらうため。

鋼のメジャーは、直線を図る場合は有効ですが、曲線を計るのが出来なかった。そこで、NDオートメジャーは自由に形を変えられるのでとても便利に利用しています。軽量で嵩張らず、しかも、安価でJIS規格なので信頼できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする