イモノコンベックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19760098 品番MC25-1635
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

鋳物用の木型や金型の製作する際、型の寸法を測定するために使用する商品です。
鋳物は、砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込み固めて生産します。このとき、収縮するので型は大きめに作ります。金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。
ラベルに書かれている「10伸」「25伸」などは伸び率と呼び、それぞれが伸縮率となっています。10伸の場合は、1,000mmの表示がされていても、実際の長さは1,010mmとなり、伸縮率が加味されています。他の種類も同様です。

種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)SK85 目盛仕様メートル 目盛種別片面 伸び(%)25伸
注意
※ご使用の際は、手袋、保護めがねを着用して安全に心がけて下さい。
※テープはスチール製のため、スパーク/感電する可能性があります。十分にご注意下さい。
※安全のため、テープはゆっくり引き込んで下さい。また、テープは全長寸法以上は危険ですので引き出さないで下さい。
※ケースの分解は、怪我や故障の原因となりますので絶対にしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:404

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする