M-9264 スノーブラシSTD CAPTAIN STAG 19760134 M-9264 スノーブラシSTD CAPTAIN STAG 19760134

スノーブラシSTD

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19760134 品番M-9264
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車の除雪など幅広く使えるスノーブラシ。
伸縮式なので長さ調節ができ、様々な車種に使用可能です。

幅(mm)206 伸縮サイズ(mm)725〜1210 材質ハンドル=アルミニウム、樹脂部=ポリプロピレン・ABS樹脂、ブラシ=ポリ塩化ビニル 質量(g)380 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)260×115×725〜1210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
モノタロウ製じゃなかった
運輸・通信業

カタログが届いてモノタロウの日に買おうとしたら、既に取扱い中止で、他メーカーのこれを買った。短く使うと雪避けが楽だけど、柄を長く伸ばすと、柄のつなぎ目がグラグラする。それと、ブラシは硬め、ゴムの方はカッチカチなので、前後のガラス面には使えるが、ボディには傷が付きそうで怖い。
他メーカーでも値段が安いので、とりあえず使う分には良いかと。

対象商品:
19760134
2026-03-28
用途:
車に積もった雪の除去
運輸・通信業

以前使用していた物が壊れてしまったので購入しました。土地柄、頻繁に使用する機会は少ないのですが、いざと言う時にあるとないとでは作業効率が変わるので、一本持っていて損はないと思います。

2026-02-20
用途:
車載用
建設業・工事業

軽くて作りがシッカリしている。まだ試していませんが、購入してよかったと思います。

対象商品:
19760134
2019-03-06
用途:
雪掃除
高橋園 様

もう少し長く伸びると良いですね、フロントガラスだけなら良いけど、屋根の方も下ろしたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
19760134
2015-12-21
用途:
自動車用
卸売・小売業

作りがしっかりしています。その割には軽量なので、とても使いやすいです。梱包も丁寧にして頂き、ありがとうございました。

対象商品:
19760134
2019-01-19
用途:
車の除雪
株式会社フェローテック 様

本当は片面ブラシでは無く、スポンジの物が欲しかったのですが、数か月前に御社で購入した物は、3本中2本が、柄を入れただけで折れてしまった為、丈夫そうなものを購入しました。

対象商品:
19760134
2017-01-31
用途:
車の屋根の雪おろし。

手袋で作業していた時は分からなかったが素手でブラシを伸ばした時ブラシの付け根にあるパイプとのジョイントピンが3mmほど鋭角に飛び出ていたため指の付け根をカットしてしまいました。ペンチで切ったような形でなくせめて真っ直ぐにカットしてほしかった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする