サンプル画像

MLC9-570-06/10-EDI57-01/5区 超薄型デジタル台はかり PL-MLC9(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19760268 MLC9-570-06/10-EDI57-01/5区 超薄型デジタル台はかり PL-MLC9(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19760268 MLC9-570-06/10-EDI57-01/5区 超薄型デジタル台はかり PL-MLC9(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19760268 MLC9-570-06/10-EDI57-01/5区 超薄型デジタル台はかり PL-MLC9(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19760268

超薄型デジタル台はかり PL-MLC9(マルチタイプ)(検定付き

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)600 使用地区山形県、宮城県 注文コード19760268 品番MLC9-570-06/10-EDI57-01/5区
参考基準価格(税別)¥810,000 販売価格(税込) ¥890,780
販売価格(税別)
809,800
この商品はひょう量・使用地区など204種類から選べます 他の種類を見る

指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)
4点マルチロードセル採用
載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)
ひょう量600kg(900×900mm)〜5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上
お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg〜5000kgまで)
高い堅牢性の実現
便利な多機能モデルです。
質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。
また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。

ひょう量(kg)600 寸法(幅W×奥行D)(mm)【載台】1000×1000 目量(kg)0.2 使用地区山形県、宮城県 重力加速度の範囲(m/s2)9.799〜9.802
注意
※検定品の為、ご注文時ご使用される都道府県に沿っているかご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする