曜日別特売
217-4450 ウインカーレンズSET 2コSET KIJIMA(キジマ) 19760467

217-4450 ウインカーレンズSET 2コSET KIJIMA(キジマ) 19760467
217-4450 ウインカーレンズSET 2コSET KIJIMA(キジマ) 19760467
217-4450 ウインカーレンズSET 2コSET KIJIMA(キジマ) 19760467

ウインカーレンズSET 2コSET

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード19760467品番217-4450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

付け替えるだけの簡単ドレスアップアイテムのクリアレンズセット。
2個セットなので、全て交換時には2セット必要になります。

クリアオレンシ適合車種スーパーカブ50:2BH‐AA09、スーパーカブ110:2BJ‐JA44、カブPRO50:2BH‐AA07、カブPRO110:2BJ-JA42、クロスカブ50:2BH‐AA06、クロスカブ110:2BJ‐JA45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19760458
2022-11-04
用途: スーパーカブプロ110ウィンカーレンズ
安藤新聞店卸売・小売業

バルブ又はレンズの問題か分かりませんが、暗い。朝日とか夕日が正面からあたっていると点灯がわかりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする