ICF-506  C FM/AM カンタンポータブルラジオ SONY 19762786 ICF-506  C FM/AM カンタンポータブルラジオ SONY 19762786 ICF-506  C FM/AM カンタンポータブルラジオ SONY 19762786

FM/AM カンタンポータブルラジオ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19762786 品番ICF-506 C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。
赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。
大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。

仕様(受信バンド)FMワイド・AM 受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz 用途FM・AMラジオの試聴に。 付属品電源コード×1 ブラック 質量(g)約860(電池含む) 電源単3形乾電池×3、家庭用電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62 スピーカー出力(mW)640 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)100 入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:670

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19762786
2023-06-15
用途:
乗用車、バイクのメンテナンス作業中のラジオ聴取

@単3電池使用のため軽い
Aスピーカーが大きく音がいい
BAMの周波数自動同調機能付きのため同調がずれずにストレスがない
C弱電界地域ですが充分な感度がある
DAC電源でも使用できる
よくできたラジオでオススメできます

1人が参考にしています
対象商品:
19762786
2022-04-03
用途:
寝るときにつけて音量、落として使っております。
アトリエ杜 様 (教育・研究機関)

スイッチは別々がいいのですが、この値段ですから
仕方ないですね、音も落ち着いていいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする