ICD-UX560FPC ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 SONY 19763057

 

ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19763057 品番ICD-UX560FPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

講演会やセミナーなどで便利な、声を狙い録りできる「フォーカス録音」搭載。
さらに遠くの音や小さな音「Sマイク・システム」、「ノイズカットフィルター」「ローカットフィルター」など様々な機能を搭載。
ミュージックプレーヤー機能搭載。約3分の充電で約1時間の録音ができる「急速充電」にも対応しています。

録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル):159時間 ピンク 対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC 用途音声の録音・FMラジオ・音楽の試聴・録音に。 付属品パソコン用ソフトウェア「SoundOrganizer2」(本体メモリー内)、電話録音用マイクロホン(ICD-UX565Fのみ)、USBACアダプター(ICD-UX565Fのみ)、キャリングポーチ、取扱説明書、パソコン用ソフトウェア[SoundOrganizer2を使う]、保証書 仕様最大ファイル数:5000ファイル 質量(g)約52(電池含む) 電源内蔵リチウムイオン充電式電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.6×101.5×10.5 インターフェースHi-SpeedUSB 内部メモリー4GB 外部メモリーmicroSDHC、microSDXC 受信周波数FM:76MHz-108MHz スピーカー出力(mW)150 電池使用時間(時間)【マイク録音】LPCM44.1kHz/16bit:約23時間、MP3192kbps/128kbps/48kbps(モノラル):約27時間、【再生時:本体スピーカー】LPCM44.1kHz/16bit:約5時間、MP3192kbps/128kbps/48kbps(モノラル):約5時間、【再生時(ヘッドホン)】LPCM44.1kHz/16bit:約30時間、MP3192kbps/128kbps/48kbps(モノラル):約45時間 スピーカーサイズ(mm)160 入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19763039
2019-01-21
用途:
会議
製造業

音質が良く、各操作もわかりやすいため会議議事録の作成などで活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする