思っていた通りの使いやすさでした。
又値段も安く満足しています。
強いて言えば穴の感覚を広くし半分くらいまで収まればだるまドライバーを
隣り合わせにおけそうです。
ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ(Mono1304D-X-RD)に取り付けて使用しました。
ワゴンに取り付けるには、既存のハンドルを外さないと行けなくて、注意点としてどこかに、ハンドルと併用不可と記載して欲しかった。
商品としてはイメージ通りで、ワゴンにピッタリで良かったです。
画像を見て購入したのですが
マグネット式では無く、引っかけタイプでした、
キャビネットも有るのですが、片方は+時レンチがセットして有り
片方はハンドルが有るので両サイドには付けれませんでした、
思い付きで衝動買いという事です。
ロールキャブやロールカートに引っ掛けて使うタイプですが、引っ掛ける部分を切り落としてトップチェストのサイドにあるハンドルを外して、そのネジ穴を利用して取り付けようと思って買いました。両サイドに付けるつもりで2つ購入しましたが、ドライバー用の穴が片側に寄っているため両サイドに付けるにはバランスが悪いこと、さらにドライバー用の穴が近すぎて太めのグリップは並べて挿せない事もあり予定していた方法での使用はできていませんが、価格の割には鉄板もしっかりしており塗装も良い感じ。普通に水抜き穴のあるサイドトレーとして考えたらかなり優秀だと思います。
止めネジの穴が1つなので、両端に1つずつあれば選べてなお良いかと思います。そのあたりが価格に反映されているのでしょう。
とても便利です。壁にネジ固定して使用しています。中央だけでなく左右にも穴が有れば良いと思います。