BIG RED
BIG REDの ジャッキ・馬台
BIG REDの パッド/スロープ/ドーリー
BIG REDの カードーリー
カードーリー2個セット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
19763303
品番
TRF0322
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
カードーリー
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
耐荷重(kg)
450(1個あたり)
長さ(mm)
600
幅(mm)
390
質量(kg)
10
高さ(mm)
140
注意
※ジャッキアップしてタイヤの下にセットして下さい。