SNIT
SNITの ジャッキ・馬台
SNITの ガレージジャッキ
SNITの ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)
低床ガレージジャッキ3t
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19763398
品番
S-3TK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
スニットのガレージジャッキ・フットペダルモデル・セルフリターンハンドル・下降制御装置
モノタロウではこんなお得な商品も!
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式
モノタロウ
¥
33,880
¥
37,268
税込
能力(t)
3
全長(mm)
720
質量(kg)
40.5
全幅(mm)
353
最高位(mm)
500
最低位(mm)
95
ハンドル長さ(mm)
1100