BIG RED
BIG REDの ジャッキ・馬台
BIG REDの 馬台(リジッドラック)
ジャッキスタンド 3t
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
19763416
品番
T43004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジャッキスタンド 折りたたみ式
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
最大荷重(t)
3
本体質量(kg)
4.4
最高位(mm)
400
最低位(mm)
285