BIG RED
BIG REDの ジャッキ
BIG REDの オイルジャッキ
ボトルジャッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19763468
品番
TH90404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
使用荷重(t)
4
ストローク(mm)
178
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
109×97×368
最高位(mm)
190
最低位(mm)
368
適合車種
車輌重量4000kg以下