BIG RED
BIG REDの ジャッキ
BIG REDの オイルジャッキ
ボトルジャッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19763477
品番
TH90604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
使用荷重(t)
6
ストローク(mm)
197
質量(kg)
4.02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×106×407
最高位(mm)
210
最低位(mm)
407
適合車種
車輌重量6000kg以下