爪式油圧ジャッキ10t

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19763538 品番TRJ7110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
使用荷重(t)【爪】10、【ヘッド】14 質量(kg)37.5 最高位(mm)【爪】173、【ヘッド】460.4 最低位(mm)【爪】28.6、【ヘッド】333.4 ベース寸法(mm)285.8×241.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする