BIG RED
BIG REDの 機械工具・設備機器
BIG REDの エンジンクレーン
エンジンホルダー500kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19763556
品番
TW05001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
500
幅(mm)
【調整】770〜1450
質量(kg)
22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×230×200
チェーン長(mm)
940×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません