BIG RED
BIG REDの 機械工具・設備機器
BIG REDの ミッションジャッキ
0.5t油圧ミッションジャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19763599
品番
TEL05005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
フットペダル操作2段式シリンダー
最大荷重(t)
0.5
ストローク(mm)
930
質量(kg)
57
最高位(mm)
1795
最低位(mm)
890
注意
個人宅配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません