BIG RED
BIG REDの 機械工具・設備機器
BIG REDの ミッションジャッキ
フロアタイプミッションジャッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19763608
品番
TE05001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
荷重(t)
0.5
全長(mm)
760
質量(kg)
34.5
最高位(mm)
565
最低位(mm)
215